内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:2.5バール精度:0.25 %出力タイプ:2ワイヤメディアは、測定:有害な媒体, ガス, 液体, 無害な媒体, 蒸気アナログ出力:4 → 20 mA応答時間:<5 ms電流 Max:20 mA電源電圧:7 → 33 V dcハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP65, IP67取り付けタイプ:ねじ込みSiemens SITRANS P200シリーズ圧力トランスミッタ. Siemens SITRANS P200圧力トランスミッタは、液体、ガス、蒸気のゲージ圧及び絶対圧を測定します。薄膜抵抗ブリッジ搭載のセラミック製測定セルを備えており、それにより動作圧力が送信されます。P200圧力センサは、ステンレススチール製エンクロージャにダイアフラム付きピエゾ抵抗測定セルが取り付けられた構造になっています。. 高測定精度 頑丈なステンレススチール製エンクロージャ 高過負荷耐量 有害な媒体及び無害な媒体に対応 液体、ガス、蒸気の圧力測定用 小型設計注文コード47142726品番7MF1565-3BD00-1AA1