曜日別特売
7MF1567-3DA00-1AA1 Siemens, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み SIEMENS 47142769

Siemens, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:100バール精度:0.25 %出力タイプ:2ワイヤメディアは、測定:有害な媒体, ガス, 液体, 無害な媒体, 蒸気電気的接続:DIN EN175301コネクタ, M16応答時間:<5 ms電流 Max:20 mA電源電圧:7 → 33 V dcハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP65, IP67取り付けタイプ:ねじ込みSiemens SITRANS P220シリーズ圧力トランスミッタ. Siemens SITRANS P220圧力トランスミッタは、液体、ガス、蒸気のゲージ圧及び絶対圧を測定します。厚膜抵抗ブリッジ搭載のステンレススチール製測定セルを備えており、それにより動作圧力が送信されます。P220圧力センサは、ステンレススチール製エンクロージャにダイアフラム付きピエゾ抵抗測定セルが取り付けられた構造になっています。. 高測定精度 頑丈なステンレススチール製エンクロージャ 高過負荷耐量 有害な媒体及び無害な媒体に対応 液体、ガス、蒸気の圧力測定用 小型設計 ガスケットなし注文コード47142769品番7MF1567-3DA00-1AA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0バール
最大圧力の読み:100バール
精度:0.25 %
出力タイプ:2ワイヤ
メディアは、測定:有害な媒体, ガス, 液体, 無害な媒体, 蒸気
電気的接続:DIN EN175301コネクタ, M16
応答時間:
<5 ms
電流 Max:20 mA
電源電圧:7 → 33 V dc
ハウジング材質:ステンレススチール
IP評価:IP65, IP67
取り付けタイプ:ねじ込み
Siemens SITRANS P220シリーズ圧力トランスミッタ. Siemens SITRANS P220圧力トランスミッタは、液体、ガス、蒸気のゲージ圧及び絶対圧を測定します。厚膜抵抗ブリッジ搭載のステンレススチール製測定セルを備えており、それにより動作圧力が送信されます。P220圧力センサは、ステンレススチール製エンクロージャにダイアフラム付きピエゾ抵抗測定セルが取り付けられた構造になっています。. 高測定精度 頑丈なステンレススチール製エンクロージャ 高過負荷耐量 有害な媒体及び無害な媒体に対応 液体、ガス、蒸気の圧力測定用 小型設計 ガスケットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする