※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9GA0412P6H001 DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気 47142776 9GA0412P6H001 DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気 47142776

DCサンエース 低消費電力ファン

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(mm)40×40 入力電圧(V)DC12 厚さ(mm)20 注文コード47142776 品番9GA0412P6H001
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・入力電圧・厚さなど56種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-20〜+70 定格電流(A)0.14 入力電圧(V)DC12 形状角形 質量(g)35 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.33 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30〜+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)40 使用電圧範囲(V)10.2〜13.8 最大静圧(Pa)191 リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)40×40 定格入力(W)1.68 定格回転速度(min-1[r.p.m])12400 特性低消費電力 期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47142706
2019-03-22
用途:
サーバー用パソコンの電源の交換部品
製造業

こういった特殊な部品は他の店にはまずないので助かります。
在庫があっても非常に高いですが、モノタロウさんは価格もお手頃です。
分厚いカタログも見ていて楽しいです。ちなみに、この部品はカタログを見ていて見つけました。ネット検索ではなかなか見つからなかったので嬉しかったですね。紙メディアの力も捨てたものではないです。

対象商品:
47142767
2019-06-12
用途:
交換
その他業種

小さいのにパワフルでよい。
安心の日本メーカー製今後も継続使用したい

対象商品:
47143144
2017-06-06
用途:
車のスーパーチャージャーもどき制作
サービス業

静音、動態バランスがよい。取説が添付されていなかった。信号線があったがその説明がなかった。これは是非必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする