曜日別特売
3SU1050-0AB30-0AA0 Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS 47142875

Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mmプッシュボタンの色:黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:モーメンタリプッシュボタンの型:フラット押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kプッシュボタンの直径:29.5mmIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmプッシュボタンヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69Kプッシュボタンヘッド。高品質プラスチックプッシュボタン作動エレメントと金属製の光沢仕上げのフロントリングが付属しています。 様々な色が取り揃えられ、発光型、非発光型、又はマッシュルーム型から選択できます。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴注文コード47142875品番3SU1050-0AB30-0AA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
カットアウト直径:22.3mm
プッシュボタンの色:黄
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:モーメンタリ
プッシュボタンの型:フラット
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
プッシュボタンの直径:29.5mm
IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmプッシュボタンヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69Kプッシュボタンヘッド。高品質プラスチックプッシュボタン作動エレメントと金属製の光沢仕上げのフロントリングが付属しています。 様々な色が取り揃えられ、発光型、非発光型、又はマッシュルーム型から選択できます。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする