山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース 防水遠心ファン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47143257
品番
9W1TJ48P0H61
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
丸形
厚さ(mm)
91
種類
DCファン
定格電流(A)
0.55
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
6.39
音圧レベル(dB)
61
最大静圧(Pa)
395
サイズ(mm)
Φ133
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4150