山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース 防水遠心ファン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47143284
品番
9W1TN48P1H01
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
形状
丸形
厚さ(mm)
35
種類
DCファン
定格電流(A)
0.32
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
3.83
音圧レベル(dB)
59
最大静圧(Pa)
390
サイズ(mm)
Φ150
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3800