曜日別特売
3SB3500-1DA11 Siemens, 押ボタンヘッド, 3SB3 モーメンタリ SIEMENS 47144537

Siemens, 押ボタンヘッド, 3SB3 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47144537品番3SB3500-1DA11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:3SB3
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:黒
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:モーメンタリ
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
IP評価:IP67
プッシュボタン、マッシュルーム形. 3SB35シリーズのプッシュボタンには金属製とプラスチック製のものがあります。プッシュボタンは丸形で、取り付け径は22 mmです。このシリーズのアクチュエータにはホルダが付属しています。. モメンタリ又はラッチングタイプを用意 非照光 保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする