山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース 防油ファン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
40×40
厚さ(mm)
20
最大風量(m
3
/min)
0.26
注文コード
47145777
品番
9WF0424H602
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
20
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.26
音圧レベル(dB)
42
最大静圧(Pa)
90
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
13100
特性
防油