山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース 防油ファン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
15
最大風量(m
3
/min)
0.52
注文コード
47145856
品番
9WF0624H702
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.52
音圧レベル(dB)
44
最大静圧(Pa)
95
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6800
特性
防油