山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース 防油ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
25
最大風量(m
3
/min)
1.45
注文コード
47145917
品番
9WF0924H401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.45
音圧レベル(dB)
42.5
最大静圧(Pa)
66
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3900
特性
防油