山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース 防油ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
32
最大風量(m
3
/min)
2.8
注文コード
47145926
品番
9WF0924S201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
32
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
2.8
音圧レベル(dB)
58
最大静圧(Pa)
255
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
7300
特性
防油