山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
PWM コントロール機能付ファン
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47146014
品番
9PH0412P3K033
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
40×40
厚さ(mm)
28
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
340
最大風量(m
3
/min)
0.59
音圧レベル(dB)
50
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
15500