山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
PWM コントロール機能付ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47146023
品番
9PH0812P7S06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
80×80
厚さ(mm)
15
入力電圧(V)
DC12