※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109-019K フィンガーガード 山洋電気 47146111 109-019K フィンガーガード 山洋電気 47146111

フィンガーガード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフィンガーガード 注文コード47146111 品番109-019K
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288
この商品は適合・タイプ・適合機種など25種類から選べます 他の種類を見る
サイズ□120mm用 タイプフィンガーガード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47146251
2020-06-09
用途:
スピーカーガードに使用 Parc Audio 17cm径にピッタリ
その他業種

商品は良好。商品写真と型番が合致していない。注意!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。改善に努めます。

対象商品:
47146163
2020-04-30
用途:
DCファンへの安全ガード

取り付け状態も見映えも良いし、指が入らない寸法もガードとしてよろしい。但し、ガードの樹脂線材は耐久性がなく、ちょっとした衝撃で折れてしまう。指を保護するためのガードなのですから、強度不足は論外です。
これから購入品で済ませようとするなら、絶対に鉄線材のものを選択するよう勧めます。
私は、エキスパンドメタルと額縁状の板材を組み合わせたもので自作します。

対象商品:
47146172
2020-01-28
用途:
山洋電気用ファンに使用
有限会社アシテック 様

作りが丈夫で、とっても使いやすく、価格も安く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする