仕様LEDインジケータ、10mm取り付け、 AC/DC12/24V. スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
オプションOther lens head forms available、aviable with clear cover (instead of luminous color)
長さ(mm)39
取付方式snap-in mounting
シリーズSKGU10
定格電圧(V)110/130AC
端子の種類タブ
締付トルク-
接続Tab terminal 2.8×0.8mm
取付穴(mm)10
材質(絶縁体)Polycarbonate
発光色黄
温度はんだ付け温度:250°/3秒
保護等級IP40
保存温度(℃)-40〜100
材質(キャップ)-
消費電流(mA)3.9
ハウジングColored transparent
材質(ハウジング)Polycarbonate colored transparent
取付穴径(Φmm)10+0.2
寿命60000h
材質(カバー)-
視野角30°
材質(レンズ)-
定格電流(mA)20
動作温度(℃)-30〜75
材質(ナット)-
材質(座金)-
端子2.8×0.8
材質(接続部)brass bright
光度(mcd)160@3900mA
光束(Lm)-
強度1200mcd@20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シールリング)-
耐電圧(kV)-
ねじ山(mm)-
材質(反射板)-
電球の種類LED
電力(mW)510
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色クロム
反射板-
電球サイズ10mm