Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)110/230AC 光束(Lm)(110VAC)1.3、(230VAC)2.3 注文コード47146488 品番SMQD22138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED数:3 オプションAlso available as version with inside ref、Reflector black chromium、Reflector frosted chromium、2-colour types with all combinations of the single colour types、Also with tab-terminals 2.8×0.8mm and integrated resistor (option)、Also available in special voltages 長さ(mm)43.3 取付方式screw fastening シリーズSMQD22 定格電圧(V)110/230AC 端子の種類ネジ 締付トルク100cN・m 接続Screw terminal for wire cross section up to 1.5mm2 取付穴(mm)22 材質(絶縁体)- 発光色 温度- 保護等級IP67 (front side) 保存温度(℃)-40〜100 材質(キャップ)- 消費電流(mA)(110VAC)11.4、(230VAC)24.1 ハウジングPlastic with screw-thread M22×1mm 材質(ハウジング)Polyamide (PA6.6) 取付穴径(Φmm)22+0.5 寿命40000h 材質(カバー)- 視野角160° 材質(レンズ)- 定格電流(mA)23 動作温度(℃)-30〜75 材質(ナット)Aluminium 材質(座金)- 材質(接続部)- 光度(mcd)80 光束(Lm)(110VAC)1.3、(230VAC)2.3 強度80mcd RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シールリング)NBR70 耐電圧(kV)- ねじ山(mm)M22×1 材質(反射板)Brass、surface shiny chromium plated 電球の種類LED 電力(mW)(110VAC)200、(230VAC)730 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色グレー、白 反射板Metal reflector chromium plated 電球サイズ- IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする