Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12/14DC 光束(Lm)- 注文コード47146524 品番SKGD05102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ オプションOther lens head forms available、with protruding LED、Housing clear transparent、Different connecting possibilities 長さ(mm)25.4 取付方式snap-in mounting シリーズSKGD05 定格電圧(V)12/14DC 端子の種類ハンダタブ 締付トルク- 接続Soldering/plug-in tab 1.5×0.3mm with crimp (solderless connector cable KDS2 available as accessory) 取付穴(mm)5 材質(絶縁体)Polycarbonate 発光色 温度はんだ付け温度:260°/5秒 保護等級IP40 保存温度(℃)-40〜100 材質(キャップ)- 消費電流(mA)18 ハウジングColored transparent 材質(ハウジング)Polycarbonate colored transparent 取付穴径(Φmm)5+0.2 寿命60000h 材質(カバー)- 視野角40° 材質(レンズ)- 定格電流(mA)10 動作温度(℃)-30〜75 材質(ナット)- 材質(座金)- 端子1.3×0.3 材質(接続部)- 光度(mcd)30@20000mA 光束(Lm)- 強度25mcd@20mA RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シールリング)- 耐電圧(kV)- ねじ山(mm)- 材質(反射板)- 電球の種類LED 電力(mW)216 ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色クロム 反射板- 電球サイズ3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする