仕様固定ナット、スプリングワッシャ. 3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
オプションHousing black-chromium plated、Housing satin-chromium plated、Different connecting possibilities
長さ(mm)23.8
取付方式screw fastening
シリーズSMCP06
定格電圧(V)12/14DC
端子の種類ハンダタブ
締付トルク-
接続Soldering/plug-in tab 1.5×0.3mm with crimp (solderless connector cable KDS2 available as accessory)
取付穴(mm)6
材質(絶縁体)Polycarbonat in luminous color
発光色黄
温度はんだ付け温度:260°/5秒
保護等級IP50
保存温度(℃)-40〜100
材質(キャップ)-
消費電流(mA)18
ハウジングMetal housing in chromium plated with screw-thread M6x0.5mm
材質(ハウジング)Brass bright chrome-plated
取付穴径(Φmm)6+0.2
寿命60000h
材質(カバー)-
視野角100°
材質(レンズ)-
定格電流(mA)10
動作温度(℃)-30〜75
材質(ナット)Brass nickel-plated
材質(座金)Spring steel、nickel-plated
端子1.3×0.3
材質(接続部)-
光度(mcd)6@20000mA
光束(Lm)-
強度8mcd@20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シールリング)-
耐電圧(kV)-
ねじ山(mm)M6×0.5
材質(反射板)-
電球の種類LED
電力(mW)220
ベゼルスタイル埋め込型
ベゼル色クロム
反射板-
電球サイズ3mm