曜日別特売
SWZU08128 Signal Construct LED表示灯 Signal Construct 47146603

Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色定格電圧(V)230AC光束(Lm)-注文コード47146603品番SWZU08128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様ナット、ワッシャ、及びシールワッシャ. Signal Construct埋込型8 mm. 屋外用途に最適 クロムめっき金属製ハウジングオプションMounting of other LED types in the same size on request、Housing black chromium-plated、Also available as version with outside refektor、Also available as version without integrated resistor長さ(mm)41取付方式screw fasteningシリーズSWZU08定格電圧(V)230AC端子の種類ネジ締付トルク40cN・m接続Tab terminal 2.8×0.8mm取付穴(mm)8材質(絶縁体)Polycarbonat pigmented発光色温度-保護等級IP67保存温度(℃)-40~100材質(キャップ)-消費電流(mA)5ハウジングMetal housing in chromium plated with screw-fastening (screw-thread M8×0.75)材質(ハウジング)Brass chromium plated取付穴径(Φmm)8+0.2寿命60000h材質(カバー)Polycarbonate colored transparent視野角40°材質(レンズ)-定格電流(mA)20動作温度(℃)-30~75材質(ナット)Brass nickel-plated材質(座金)Fe nickel-plated端子2.8×0.8材質(接続部)-光度(mcd)1800@20000mA光束(Lm)-強度700mcdRoHS指令(10物質対応)対応材質(シールリング)NBR70耐電圧(kV)-ねじ山(mm)M8×0.75材質(反射板)-電球の種類LED電力(mW)1150ベゼルスタイル埋め込型ベゼル色クロム反射板-電球サイズ9.5mmIP評価IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする