Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24/28DC 光束(Lm)- 注文コード47146619 品番SKCD08114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、スプリングワッシャ. 9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ オプションVarious housing colorings、Special voltages up to 60V、Mounting of other LED types in the same size on request、aviable with clear cover (instead of luminous color) 長さ(mm)35 取付方式screw fastening シリーズSKCD08 定格電圧(V)24/28DC 端子の種類ハンダタブ 締付トルク40cN・m 接続2×tab terminal 2.8×0.5mm 取付穴(mm)8 材質(絶縁体)Polycarbonat in luminous color 発光色 温度はんだ付け温度:260°/5秒 保護等級IP60 保存温度(℃)-40〜100 材質(キャップ)- 消費電流(mA)17 ハウジングPlastic housing grey with screw-thread M8×0.75、cylindrical head with recessed reflector、metalized 材質(ハウジング)Polycarbonate (PC) 取付穴径(Φmm)8+0.2 寿命60000h 材質(カバー)Polycarbonat in luminous color 視野角50° 材質(レンズ)- 定格電流(mA)10 動作温度(℃)-30〜75 材質(ナット)Brass nickel-plated 材質(座金)Spring steel、nickel-plated 端子2.8×0.5 材質(接続部)- 光度(mcd)58@20000mA 光束(Lm)- 強度60mcd@20mA RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シールリング)- 耐電圧(kV)5以上(acc. to DIN 60598-1) ねじ山(mm)M8×0.75 材質(反射板)- 電球の種類LED 電力(mW)400 ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色メタリック (光沢アルミニウム) 反射板Polycarbonate (PC) 電球サイズ9mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする