仕様Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ. カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤに対応するねじ接続 丸型固定ナットを手締め可能●LED数:3
オプションAlso available as version with inside ref、Reflector black chromium、Reflector frosted chromium、2-colour types with all combinations of the single colour types、Also with tab-terminals 2.8×0.8mm and integrated resistor (option)、Also available in special voltages
長さ(mm)43.3
取付方式screw fastening
シリーズSMQD22
定格電圧(V)110/230AC
端子の種類ネジ
締付トルク100cN・m
接続Screw terminal for wire cross section up to 1.5mm2
取付穴(mm)22
材質(絶縁体)-
発光色青
温度-
保護等級IP67 (front side)
保存温度(℃)-40〜100
材質(キャップ)-
消費電流(mA)(110VAC)10.6、(230VAC)23
ハウジングPlastic with screw-thread M22×1mm
材質(ハウジング)Polyamide (PA6.6)
取付穴径(Φmm)22+0.5
寿命40000h
材質(カバー)-
視野角160°
材質(レンズ)-
定格電流(mA)20
動作温度(℃)-30〜75
材質(ナット)Aluminium
材質(座金)-
材質(接続部)-
光度(mcd)80@10mA
光束(Lm)(110VAC)0.9、(230VAC)1.5
強度80mcd@10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シールリング)NBR70
耐電圧(kV)-
ねじ山(mm)M22×1
材質(反射板)Brass、surface shiny chromium plated
電球の種類LED
電力(mW)(110VAC)220、(230VAC)750
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
反射板Metal reflector chromium plated
電球サイズ20mm
IP評価IP67