仕様スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ
オプションOther lens head forms available、with protruding LED、Housing clear transparent、Different connecting possibilities
長さ(mm)25.4
取付方式snap-in mounting
シリーズSKGD05
定格電圧(V)12/14DC(AC)
端子の種類ハンダタブ
締付トルク-
接続Soldering/plug-in tab 1.5×0.3mm with crimp (solderless connector cable KDS2 available as accessory)
取付穴(mm)5
材質(絶縁体)Polycarbonate
発光色青
温度はんだ付け温度:260°/5秒
保護等級IP40
保存温度(℃)-40〜100
材質(キャップ)-
消費電流(mA)12
ハウジングColored transparent
材質(ハウジング)Polycarbonate colored transparent
取付穴径(Φmm)5+0.2
寿命60000h
材質(カバー)-
視野角40°
材質(レンズ)-
定格電流(mA)10
動作温度(℃)-30〜75
材質(ナット)-
材質(座金)-
端子1.3×0.3
材質(接続部)-
光度(mcd)700@20000mA
光束(Lm)-
強度75mcd@20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シールリング)-
耐電圧(kV)-
ねじ山(mm)-
材質(反射板)-
電球の種類LED
電力(mW)144
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色クロム
反射板-
電球サイズ3mm