仕様ナット及びワッシャ.薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング
オプションHousing black-chromium plated、Mounting of other LED types in the same size on request、Different connecting possibilities
長さ(mm)41
取付方式screw fastening
シリーズSMZD08
定格電圧(V)12/14DC(AC)
端子の種類ネジ
締付トルク100cN・m
接続2×tab terminal 2.8×0.8mm
取付穴(mm)8
材質(絶縁体)Polycarbonat in luminous color
発光色青
温度はんだ付け温度:250°/3秒
保護等級IP50
保存温度(℃)-40〜100
材質(キャップ)-
消費電流(mA)3.6
ハウジングBright chrome-plated metal housing for screw-fastening (screw-thread M8×0.75)
材質(ハウジング)Brass bright chrome-plated
取付穴径(Φmm)8+0.2
寿命60000h
材質(カバー)-
視野角20°
材質(レンズ)-
定格電流(mA)20
動作温度(℃)-30〜75
材質(ナット)Brass nickel-plated
材質(座金)Spring steel、nickel-plated
端子2.8×0.8
材質(接続部)-
光度(mcd)1400@20000mA
光束(Lm)-
強度75mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シールリング)-
耐電圧(kV)-
ねじ山(mm)M8×0.75
材質(反射板)-
電球の種類LED
電力(mW)45
ベゼルスタイル埋め込型
ベゼル色クロム
反射板-
電球サイズ9.5mm
IP評価IP40