Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)230AC 光束(Lm)- 注文コード47146908 品番SWZU08028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様ナット、ワッシャ、及びシールワッシャ. Signal Construct埋込型8 mm. 屋外用途に最適 クロムめっき金属製ハウジング オプションMounting of other LED types in the same size on request、Housing black chromium-plated、Also available as version with outside refektor、Also available as version without integrated resistor 長さ(mm)41 取付方式screw fastening シリーズSWZU08 定格電圧(V)230AC 端子の種類ネジ 締付トルク40cN・m 接続Tab terminal 2.8×0.8mm 取付穴(mm)8 材質(絶縁体)Polycarbonat pigmented 発光色 温度- 保護等級IP67 保存温度(℃)-40〜100 材質(キャップ)- 消費電流(mA)5 ハウジングMetal housing in chromium plated with screw-fastening (screw-thread M8×0.75) 材質(ハウジング)Brass chromium plated 取付穴径(Φmm)8+0.2 寿命60000h 材質(カバー)Polycarbonate colored transparent 視野角40° 材質(レンズ)- 定格電流(mA)20 動作温度(℃)-30〜75 材質(ナット)Brass nickel-plated 材質(座金)Fe nickel-plated 端子2.8×0.8 材質(接続部)- 光度(mcd)2400@20000mA 光束(Lm)- 強度1300mcd RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シールリング)NBR70 耐電圧(kV)- ねじ山(mm)M8×0.75 材質(反射板)- 電球の種類LED 電力(mW)1150 ベゼルスタイル埋め込型 ベゼル色クロム 反射板- 電球サイズ9.5mm IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする