※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動送風機 高圧シリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 構造(羽根車)ターボファン 注文コード47147073 品番KSB-H04-R311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は電圧・電源・構造など623種類から選べます 他の種類を見る

0.4kW〜7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。

内径(Φmm)82 吐出口径(Φmm)82 吸込口径(Φmm)123 吸込口径s(Φmm)123 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50 最大風量(m3/min)12 最大静圧(kPa)2.15 用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用 概略質量(kg)24 回転方向 構造(羽根車)ターボファン 吸気温度(℃)(最大)60 RoHS指令(10物質対応)対応 3 グリーン購入法適合 吐出方向下部水平吐出
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40006549
2021-10-29
用途:
集塵機の交換部品として
建設業・工事業

吸引側のフランジのボルト穴はφ200に対して4本では少ないのではないか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする