Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12/14DC 光束(Lm)- 注文コード47147163 品番SMLD08212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ. Signal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ. Signal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。. 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き オプションMounting of other LED types in the same size on request、Different connecting possibilities 長さ(mm)37.1 取付方式screw fastening シリーズSMLD08 定格電圧(V)12/14DC 端子の種類ハンダタブ 締付トルク40cN・m 接続2×tab terminal 2.8×0.5mm 取付穴(mm)8 材質(絶縁体)Polycarbonat in luminous color 発光色 温度はんだ付け温度:260°/5秒 保護等級IP67 (front side) 保存温度(℃)-40〜100 材質(キャップ)Brass、surface shiny chromium plated 消費電流(mA)18 ハウジングMetal housing in chromium plated with screw-thread M8×0.75mm 材質(ハウジング)Brass、surface shiny chromium plated 取付穴径(Φmm)8+0.2 寿命60000h 材質(カバー)- 視野角50° 材質(レンズ)Glass 定格電流(mA)10 動作温度(℃)-30〜75 材質(ナット)Brass nickel-plated 材質(座金)Fe nickel-plated 端子2.8×0.5 材質(接続部)- 光度(mcd)19@10000mA 光束(Lm)- 強度200mcd RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シールリング)NBR70 耐電圧(kV)- ねじ山(mm)M8×0.75 材質(反射板)- 電球の種類LED 電力(mW)220 ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色クロム 反射板- 電球サイズ10mm IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする