仕様ナット、ワッシャ、及びシールワッシャ. Signal Construct埋込型8 mm. 屋外用途に最適 クロムめっき金属製ハウジング
オプションMounting of other LED types in the same size on request、Housing black chromium-plated、Also available as version with outside refektor、Also available as version without integrated resistor
長さ(mm)41
取付方式screw fastening
シリーズSWZU08
定格電圧(V)230AC
端子の種類ネジ
締付トルク40cN・m
接続Tab terminal 2.8×0.8mm
取付穴(mm)8
材質(絶縁体)Polycarbonat pigmented
発光色緑
温度-
保護等級IP67
保存温度(℃)-40〜100
材質(キャップ)-
消費電流(mA)5
ハウジングMetal housing in chromium plated with screw-fastening (screw-thread M8×0.75)
材質(ハウジング)Brass chromium plated
取付穴径(Φmm)8+0.2
寿命60000h
材質(カバー)Polycarbonate colored transparent
視野角30°
材質(レンズ)-
定格電流(mA)20
動作温度(℃)-30〜75
材質(ナット)Brass nickel-plated
材質(座金)Fe nickel-plated
端子2.8×0.8
材質(接続部)-
光度(mcd)9200@20000mA
光束(Lm)-
強度150mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シールリング)NBR70
耐電圧(kV)-
ねじ山(mm)M8×0.75
材質(反射板)-
電球の種類LED
電力(mW)1150
ベゼルスタイル埋め込型
ベゼル色クロム
反射板-
電球サイズ9.5mm
IP評価IP67