曜日別特売
CMX60D10 SIL solid state relay Sensata / Crydom 47147285

SIL solid state relay

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最小負荷電流:0 A最大負荷電流:10 A rms取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:1 V dc最大負荷電圧:60 V dc最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:10 V dcスイッチングタイプ:DCターミナルタイプ:基板ピン出力装置:MOSFET寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ:25.4mmUL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm注文コード47147285品番CMX60D10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最小負荷電流:0 A
最大負荷電流:10 A rms
取り付けタイプ:基板実装
最小負荷電圧:1 V dc
最大負荷電圧:60 V dc
最小電圧制御:3 V dc
最大電圧制御:10 V dc
スイッチングタイプ:DC
ターミナルタイプ:基板ピン
出力装置:MOSFET
寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm
高さ:25.4mm
UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする