SIL solid state relay

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.06 A最大負荷電流:2 A rms取り付けタイプ:基板実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:10 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:24.1 x 5.1 x 12.7mm動作温度 Max:+80℃UL、CSA (< 218-1909') 218-1909/、< 291-2450') 291-2450. ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番< 218-1909') 218-1909/、< 291-2450') 291-2450/は50 ℃)及び< 738-5507') 738-5507/. ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番< 291-2466') 291-2466/と< 738-5507') 738-5507/を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm×W 10.2 mm×D 24.1 mm 注文コード47147294 品番ASO242
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:0.06 A
最大負荷電流:2 A rms
取り付けタイプ:基板実装
最大負荷電圧:280 V rms
最大電圧制御:10 V dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:SCR
寸法:24.1 x 5.1 x 12.7mm
動作温度 Max:+80℃
UL、CSA (< 218-1909') 218-1909/、< 291-2450') 291-2450. ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番< 218-1909') 218-1909/、< 291-2450') 291-2450/は50 ℃)及び< 738-5507') 738-5507/. ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番< 291-2466') 291-2466/と< 738-5507') 738-5507/を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm×W 10.2 mm×D 24.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする