SIL solid state relay

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0 A最大負荷電流:3 A rms取り付けタイプ:基板実装最大負荷電圧:200 V最大電圧制御:10 V dcスイッチングタイプ:DC出力装置:MOSFET寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm定格電圧範囲:0 → 200V dcUL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm 注文コード47147303 品番CMX200D3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:0 A
最大負荷電流:3 A rms
取り付けタイプ:基板実装
最大負荷電圧:200 V
最大電圧制御:10 V dc
スイッチングタイプ:DC
出力装置:MOSFET
寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm
定格電圧範囲:0 → 200V dc
UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする