内容量1個仕様最小負荷電流:0.06 A最大負荷電流:5 A取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:12 V ac最大負荷電圧:280 V ac最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm動作温度 Min:-30℃UL、CSA、VDE. CXシリーズ、SIL SSR、5 A (12 → 660 Vac). 優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A) 48-660Vrmsの切り替え サージ電流1サイクル: 250 Aピーク 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm注文コード47147319品番CXE240D5