SIL solid state relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.06 A最大負荷電流:5 A取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:530 V ac最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm動作温度 Min:-30℃UL、CSA、VDE. CXシリーズ、SIL SSR、5 A (12 → 660 Vac). 優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A) 48-660Vrmsの切り替え サージ電流1サイクル: 250 Aピーク 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm 注文コード47147328 品番CXE380D5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:0.06 A
最大負荷電流:5 A
取り付けタイプ:基板実装
最小負荷電圧:48 V ac
最大負荷電圧:530 V ac
最大電圧制御:32 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:SCR
寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm
動作温度 Min:-30℃
UL、CSA、VDE. CXシリーズ、SIL SSR、5 A (12 → 660 Vac). 優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A) 48-660Vrmsの切り替え サージ電流1サイクル: 250 Aピーク 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする