画像準備中

電動送風機 汎用シリーズ

(8件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200/220 電流(A)200V/50Hz:1.4、200V/60Hz:1.3、220V/60Hz:1.3 構造(羽根車)シロッコファン 注文コード47147353 品番SB-75HT-R313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は電圧・電流・構造など31種類から選べます 他の種類を見る

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。

内径(Φmm)75 吸込口径s(Φmm)123 出力(kW)0.25 電圧(V)200/220 周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.0/9.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.80 用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風 仕様耐熱形 質量(kg)8 電流(A)200V/50Hz:1.4、200V/60Hz:1.3、220V/60Hz:1.3 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:2850、60Hz:3400 相数三相 構造(羽根車)シロッコファン 材質(羽根車)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 吐出相フランジ外径(mm)75
注意
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02145683
2020-09-02
用途:
廃油のストーブ
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素早い対応ありがとうございます チョト改造して使用しています

対象商品:
02145701
2020-02-18
用途:
焼却炉の送風機として

今まで使用していたものが壊れたため新しいものを探しておりました。音も静かで満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
02145787
2018-03-16
用途:
機器改良に使用している。
富士フイルムGSテクノ株式会社 様

音が静かで、消費電力も小さいので満足していいます。

対象商品:
02145717
2018-02-01
用途:
haifuuki
久保製作所 様

taihenn yokatta
mata onegaisimasu

対象商品:
02145814
2017-03-03
用途:
印刷機の送風装置

当社で使用している印刷機のシートを浮かせる送付機として購入しました。コンパクトながら送風圧も十分でよかったと思います。

対象商品:
02145683
2016-08-10
用途:
焼き入れ時に
有限会社立森工作所 様 (製造業)

いろんなところを探してたら、モノタロウで見つけた

1人が参考にしています
対象商品:
02145701
2013-01-31
用途:
廃油ストーブ製作

商品は間違いの無いものなので安心して購入しています。北海道からの購入ですが、到着が早く、価格も安く満足の一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
02145683
2012-01-18
用途:
廃油ストーブの送風ファン

廃油ストーブの送風ファンに使いましたが、音も静かでとても調子が良いです。大変満足しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする