SB-75-R313 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社 周波数50/60Hz 47147362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動送風機 汎用シリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 電流(A)200V/50Hz:1.4、200V/60Hz:1.3、220V/60Hz:1.3 構造(羽根車)シロッコファン 注文コード47147362 品番SB-75-R313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,300
この商品は電圧・電流・構造など31種類から選べます 他の種類を見る

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。

出力(kW)0.25 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.0/9.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.80 用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風 仕様標準型 質量(kg)8 電流(A)200V/50Hz:1.4、200V/60Hz:1.3、220V/60Hz:1.3 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:2850、60Hz:3400 相数三相 構造(羽根車)シロッコファン 材質(羽根車)SPCC 吐出相フランジ外径(mm)75
注意
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47147362 SB-75-R313 02145744 SB-75-R313 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社 電動送風機 汎用シリーズ SDG株式会社 1台 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02145683
2020-09-02
用途:
廃油のストーブ
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素早い対応ありがとうございます チョト改造して使用しています

対象商品:
02145701
2020-02-18
用途:
焼却炉の送風機として

今まで使用していたものが壊れたため新しいものを探しておりました。音も静かで満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
02145787
2018-03-16
用途:
機器改良に使用している。
富士フイルムGSテクノ株式会社 様

音が静かで、消費電力も小さいので満足していいます。

対象商品:
02145717
2018-02-01
用途:
haifuuki
久保製作所 様

taihenn yokatta
mata onegaisimasu

対象商品:
02145814
2017-03-03
用途:
印刷機の送風装置

当社で使用している印刷機のシートを浮かせる送付機として購入しました。コンパクトながら送風圧も十分でよかったと思います。

対象商品:
02145683
2016-08-10
用途:
焼き入れ時に
有限会社立森工作所 様 (製造業)

いろんなところを探してたら、モノタロウで見つけた

1人が参考にしています
対象商品:
02145701
2013-01-31
用途:
廃油ストーブ製作

商品は間違いの無いものなので安心して購入しています。北海道からの購入ですが、到着が早く、価格も安く満足の一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
02145683
2012-01-18
用途:
廃油ストーブの送風ファン

廃油ストーブの送風ファンに使いましたが、音も静かでとても調子が良いです。大変満足しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする