SIL SSR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)3 仕様VDE. MPシリーズ 3 - 4 A、240 Vac、ac出力SIL. 高パッケージ密度 5、12、24 Vロジックシステムに対応. 寸法: H31.75 mm×W10.2 mm×D43.1 mm 最小電圧制御(V)3dc 注文コード47147373 品番MP240D3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は最大負荷電流・仕様・最小電圧制御など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE. MPシリーズ 3 - 4 A、240 Vac、ac出力SIL. 高パッケージ密度 5、12、24 Vロジックシステムに対応. 寸法: H31.75 mm×W10.2 mm×D43.1 mm 寸法(mm)43.1×10.2×25.4 取付方式基板実装 最大負荷電流(A)3 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(Min)-40 パッケージ- ターミナルタイプ基板ピン 最小負荷電流(A)0.02 最大サージ電流(A)- 出力装置MOSFET 静電容量(pF)- 最小電圧制御(V)3dc 最大電圧制御(V)32dc 最大負荷電圧(V)280rms 最小負荷電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする