SIL SSR

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)25 仕様UL. SPF Series - PowerFin(TM). AC switching to 25A, 280Vac (10A without fan) Ultra high steady state current SCR output DC input control voltage Mount in any orientation High surge rating of 250A Zero-cross or Instant turn-on types available, 'R' in Crydom part no. indicates instant turn-on type Dimensions: H35.6×W22.9×D40.6mm 最小電圧制御(V)3dc 注文コード47147389 品番MPDCD3-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は最大負荷電流・仕様・最小電圧制御など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. SPF Series - PowerFin(TM). AC switching to 25A, 280Vac (10A without fan) Ultra high steady state current SCR output DC input control voltage Mount in any orientation High surge rating of 250A Zero-cross or Instant turn-on types available, 'R' in Crydom part no. indicates instant turn-on type Dimensions: H35.6×W22.9×D40.6mm 寸法(mm)1.6×0.9×1.35 取付方式基板実装 最大負荷電流(A)25 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)- パッケージSIP ターミナルタイプスルーホール 最小負荷電流(A)0.06rms 最大サージ電流(A)- 出力装置SCR 静電容量(pF)- 最小電圧制御(V)3dc 最大電圧制御(V)15dc 最大負荷電圧(V)660rms 最小負荷電圧(V)48rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする