SIL SSR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)3 仕様MPーSIL基板実装3 A dc. ハイトランジェント比率 優れたノイズ耐性. 寸法: 25×10×44 mm 最小電圧制御(V)- 注文コード47147398 品番MPDCD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は最大負荷電流・仕様・最小電圧制御など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様MPーSIL基板実装3 A dc. ハイトランジェント比率 優れたノイズ耐性. 寸法: 25×10×44 mm 寸法(mm)43.1×10.2×25.4 取付方式基板実装 最大負荷電流(A)3 スイッチング方式- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(Max)80 パッケージ- ターミナルタイプ- 最小負荷電流(A)0.02 最大サージ電流(A)- 出力装置MOSFET 静電容量(pF)- 最小電圧制御(V)- 最大電圧制御(V)32 最大負荷電圧(V)60 最小負荷電圧(V)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする