SIL SSR

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)5 仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より高い温度で制限されます。. MCX-SIL SSR、最大5 Aac. AC制御タイプとDC制御タイプ 超高1サイクルサージ電流能力 サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 10 pF SPST-NO構成 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン。寸法: H25 mm×W10.2 mm×D43 mm 最小電圧制御(V)- 注文コード47147407 品番MCXE240A5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は最大負荷電流・仕様・最小電圧制御など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より高い温度で制限されます。. MCX-SIL SSR、最大5 Aac. AC制御タイプとDC制御タイプ 超高1サイクルサージ電流能力 サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 10 pF SPST-NO構成 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン。寸法: H25 mm×W10.2 mm×D43 mm 寸法(mm)43.1×10.2×26.04 取付方式基板実装 最大負荷電流(A)5 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(Min)-40 パッケージ- ターミナルタイプ- 最小負荷電流(A)0.06 最大サージ電流(A)- 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大10 最小電圧制御(V)- 最大電圧制御(V)36 最大負荷電圧(V)280 最小負荷電圧(V)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする