仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より高い温度で制限されます。. MCX-SIL SSR、最大5 Aac. AC制御タイプとDC制御タイプ 超高1サイクルサージ電流能力 サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 10 pF SPST-NO構成 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン。寸法: H25 mm×W10.2 mm×D43 mm寸法(mm)43.1×10.2×26.04取付方式基板実装最大負荷電流(A)5スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(Max)80パッケージ-ターミナルタイプ-最小負荷電流(A)0.06最大サージ電流(A)-出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大10最小電圧制御(V)-最大電圧制御(V)15最大負荷電圧(V)280最小負荷電圧(V)-