SIL SSR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.06 A最大負荷電流:5 A取り付けタイプ:基板実装最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:15 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:43.1 x 10.2 x 25.4mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より高い温度で制限されます。. MCX-SIL SSR、最大5 Aac. AC制御タイプとDC制御タイプ 超高1サイクルサージ電流能力 サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 10 pF SPST-NO構成 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 寸法: H25 mm x W10.2 mm x D43 mm 注文コード47147434 品番MCX480D5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・仕様・最小電圧制御など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:0.06 A
最大負荷電流:5 A
取り付けタイプ:基板実装
最大負荷電圧:660 V
最大電圧制御:15 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:SCR
寸法:43.1 x 10.2 x 25.4mm
動作温度 Min:-40℃
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より高い温度で制限されます。. MCX-SIL SSR、最大5 Aac. AC制御タイプとDC制御タイプ 超高1サイクルサージ電流能力 サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 10 pF SPST-NO構成 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 寸法: H25 mm x W10.2 mm x D43 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする