象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
チェンブロック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47147712
品番
H-16
参考基準価格(税別)
¥377,200
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(チェーン)
SCM435
質量(kg)
0.33
タイプ
H型
寸法L(mm)
80
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
23
最大伝達容量(N・m)
147