仕様ファミリー名:EFM8
パッケージタイプ:QFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:32
デバイスコア:CIP-51, 8051
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:32 kB
最大周波数:50MHz
RAMサイズ:2.304 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:20
標準動作供給電圧:2.2 → 3.6 V
PWM解像度:16bit
EFM8BB Busy Beeマイクロコントローラ、Silicon Labs. EFM8 Busy Bee 8ビットマイクロコントローラ(MCU)デバイスは、幅広い汎用用途向けに設計されています。 パイプライン8ビットC8051コアにより、最大50 MHzで動作します。. 最大22種類の多機能、+5 V許容I/Oピン フレキシブルなピンマッピング用の優先度クロスバー 12ビットA/Dコンバータ(ADC)、最大20チャンネル 最大5台の16ビットタイマー 内蔵温度センサ UART、SPI、SMBus / I2Cシリアル通信