RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
silicone pad
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47151449
品番
174-5709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
放熱・熱伝導シート(絶縁型)
材質
シリコーン
色
グレー
硬度
ショア OO x 25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
300×200×1
熱伝導率(W/mk)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
自己吸着あり
動作温度範囲(℃)
-60〜200