Simplex ST/ST patch lead

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47151765 品番 535-7250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
伝播モード:マルチモード
コア直径:50/125μm
シース色:燈
基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意
長さ(m)5 規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574 シース色 コア径(μm)50/125 伝播モードマルチモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする