商品レビューを投稿する内容量1個仕様最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:32 A
取り付けタイプ:DIN Rail
最小負荷電圧:24 V ac
最大負荷電圧:600 V ac
最小電圧制御:3.5 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:プラグイン
出力装置:サイリスタ
最大ターンオン時間:10 ms
寸法:22.5 x 119.1 x 80mm
リレータイプ:AC
単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け注文コード47151835品番SUL965460
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)