商品レビューを投稿する内容量1個仕様最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:35 A
取り付けタイプ:パネルマウント
最小負荷電圧:25 V ac
最大負荷電圧:510 V ac
最小電圧制御:3.5 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:ランダム
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:サイリスタ
最大ターンオン時間:0.1 ms
寸法:45 x 58.5 x 30mm
リレータイプ:AC
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO7シリーズ. 高い誘導負荷、AC-53モータ、及び位相角レギュレータを備えた用途向けの非同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(RC + VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 SO7製品は、高い誘導負荷を制御したり、レギュレータアプリケーションで使用したりするのに適しています。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。注文コード47151853品番SO763090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。