Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アンテナスタイル:Whipコネクタ タイプ:SMAアンテナ長さ:130mm最大周波数:458MHz最小周波数:433MHzシリーズ:DELTA 12ADELTA 12 - 433/458 MHzのホイップアンテナ. Delta 12 ISMバンドアンテナは、433/458 MHzの周波数にチューニングされています。1/4波ホイップアンテナは、成形済みコネクタの付いた柔軟なゴムに収納されています。 2つの異なるコネクタを用意: DELTA 12 / / BNCM S S 17 BNCオスコネクタ(RS 124-8669 124-8669 DELTA 12 / / SMAM S S 17 SMCオスコネクタ(RS 124-8670 124-8670 ). 使用温度範囲: -30 +75℃インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: 2.0:1 最大入力電力: 50 周波数レンジ: ISMバンド 433/458 MHz 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波ホイップ 寸法: 130 mm コネクタ: SMAオス又はBNCオス ハウジング: 黒色のゴム製 注文コード47152045 品番DELTA12A/x/SMAM/S/S/17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンテナスタイル:Whip
コネクタ タイプ:SMA
アンテナ長さ:130mm
最大周波数:458MHz
最小周波数:433MHz
シリーズ:DELTA 12A
DELTA 12 - 433/458 MHzのホイップアンテナ. Delta 12 ISMバンドアンテナは、433/458 MHzの周波数にチューニングされています。1/4波ホイップアンテナは、成形済みコネクタの付いた柔軟なゴムに収納されています。 2つの異なるコネクタを用意: DELTA 12 / / BNCM S S 17 BNCオスコネクタ(RS 124-8669 124-8669 DELTA 12 / / SMAM S S 17 SMCオスコネクタ(RS 124-8670 124-8670 ). 使用温度範囲: -30 +75℃インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: 2.0:1 最大入力電力: 50 周波数レンジ: ISMバンド 433/458 MHz 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波ホイップ 寸法: 130 mm コネクタ: SMAオス又はBNCオス ハウジング: 黒色のゴム製
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする