Siretta GPSアンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalコネクタ タイプ:SMAリード長:3m有鉛:ありシリーズ:TANGO 21TANGO 21 IP66コンパクトGPSアンテナ、Siretta. Tango 21は、ねじ込み式ベース付きのコンパクトなGPSアンテナです。30.5 mm角で、高さが13.9 mmあります。設置面積が小さいため、たいていの表面にフィットし、ほとんどの用途に適合します。内側又は外側のいずれにもしっかりと取り付けられます。中心周波数は1575.42 MHzで低ノイズアンプ(LNA)を内蔵し、28 dBのゲインを実現します。 SMAオスコネクタ付きの3メートルのRG178同軸ケーブルが付属します。. 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 LNAゲイン: 28 ±2 dB VSWR: ;1.5:1 極性: RHCP 寸法 長さ: 30.5 mm 幅: 30.5 mm 高さ: 13.9 mm 作動周波数 1575.42 ±1 MHz (GPS) 注文コード47152088 品番TANGO21/3M/SMAM/S/S/26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
コネクタ タイプ:SMA
リード長:3m
有鉛:あり
シリーズ:TANGO 21
TANGO 21 IP66コンパクトGPSアンテナ、Siretta. Tango 21は、ねじ込み式ベース付きのコンパクトなGPSアンテナです。30.5 mm角で、高さが13.9 mmあります。設置面積が小さいため、たいていの表面にフィットし、ほとんどの用途に適合します。内側又は外側のいずれにもしっかりと取り付けられます。中心周波数は1575.42 MHzで低ノイズアンプ(LNA)を内蔵し、28 dBのゲインを実現します。 SMAオスコネクタ付きの3メートルのRG178同軸ケーブルが付属します。. 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 LNAゲイン: 28 ±2 dB VSWR: ;1.5:1 極性: RHCP 寸法 長さ: 30.5 mm 幅: 30.5 mm 高さ: 13.9 mm 作動周波数 1575.42 ±1 MHz (GPS)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする