内容量1個シリーズTANGO25A仕様TANGO25/25A-IP65ミニチュアWiFi/デュアルバンドWiFiアンテナ、Siretta.Tango25/25Aは、ミニチュアスルーホール取り付けWiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBeeアンテナです。TANGO25は、2.4GHz周波数帯を使用するシングルバンド製品です。TANGO25Aは、5.8GHz周波数帯を追加したデュアルバンド製品です。サイズはわずか22×22mmで、市場で最もコンパクトなねじ止めWiFiアンテナです。ピークゲインは2.4~2.5GHz帯で2dBi、5.1~5.9GHz帯で4dBiで、WiFi、Bluetooth、又はZigBee製品の信号の送受信が改善されます。逆極性SMAオスコネクタ付きの100mmのRG174同軸ケーブルが付属します。インピーダンス(Ω)50注文コード47152167品番TANGO25A/0.1M/SMAM/S/RP/29