曜日別特売
ECHO18/0.1M/UFL/S/S/15 Siretta WiFiアンテナ Siretta 47152219

Siretta WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様内部/外部:Internalアンテナ物理形状:基板コネクタ タイプ:U.FLアンテナ種類:基板ケーブル長:100mmアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:ECHO 18ECHO 18 2.4 GHz Wi-Fi / WLAN基板アンテナ、Siretta. SirettaのTECHO 18 Wi-Fi / WLANアンテナは、携帯デバイスや防水設計などのスペースが限られたWi-Fi、Bluetooth、Zigbee、ISM用途に最適です。 ECHO 18の特長と利点 37mm x 6mm 100 mmの1.13 mm同軸ケーブル、IPEXコネクタ付き 2.6 dBiピークゲイン 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ インピーダンス: 50 Ω 垂直極性 波長ダイポール放射エレメント注文コード47152219品番ECHO18/0.1M/UFL/S/S/15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
内部/外部:Internal
アンテナ物理形状:基板
コネクタ タイプ:U.FL
アンテナ種類:基板
ケーブル長:100mm
アンテナ内部構造:ダイポール
シリーズ:ECHO 18
ECHO 18 2.4 GHz Wi-Fi / WLAN基板アンテナ、Siretta. SirettaのTECHO 18 Wi-Fi / WLANアンテナは、携帯デバイスや防水設計などのスペースが限られたWi-Fi、Bluetooth、Zigbee、ISM用途に最適です。 ECHO 18の特長と利点 37mm x 6mm 100 mmの1.13 mm同軸ケーブル、IPEXコネクタ付き 2.6 dBiピークゲイン 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ インピーダンス: 50 Ω 垂直極性 波長ダイポール放射エレメント
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする